P-S1703-5 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール) 57777799 P-S1703-5 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール) 57777799 P-S1703-5 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール) 57777799 P-S1703-5 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール) 57777799

引違戸錠S1703シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25〜34 仕様L 25-34 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 注文コード57777799 品番P-S1703-5
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合扉厚・仕様・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 仕様L 25-34 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考大型本体 適合扉厚(mm)25〜34 錠前6本ピンシリンダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
鍵交換
杉本商店 様 (建設業・工事業)

この型番の商品をいろいろ検索してモノタロウにだけ在庫がありました。おかげさまで仕事に支障なく助かりました。これからも仕事にプライベートに利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする