GP-S1704-5 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777869 GP-S1704-5 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777869

引違戸錠S1704シリーズ

(2件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25〜35 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 注文コード57777869 品番GP-S1704-5
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合扉厚・種別など12種類から選べます 他の種類を見る

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

適合扉厚(mm)25〜35 錠前GPシリンダー 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57777939
2023-11-02
用途:
製品の取替
株式会社丸栄建設 様

取替後に確認のため、サムスライダーを操作したところ、頻繁に引っ掛かり
正常に施錠や解錠が出来ない

対象商品:
57777914
2023-02-07
用途:
玄関鍵の音が大きく交換を考えた。
その他業種

キーは変えたくないため、ピストン部はオールドキーより流用して使おうと
したが、プランジヤーの長さが違い断念した。オールドキーを洗浄潤滑して
再利用した、今回の部品はストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする