GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
受座:16L、ア1 16L
錠前
GPシリンダー錠
注文コード
57778203
品番
GP-ASC-7
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・錠前
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
寸法BS(mm)
64
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
仕様
受座:16L、ア1 16L
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
適合扉厚(mm)
43〜48
錠前
GPシリンダー錠