GP-ASC-7 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778246 GP-ASC-7 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778246 GP-ASC-7 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778246 GP-ASC-7 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778246 GP-ASC-7 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778246

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座:20L、ハ 錠前GPシリンダー錠 注文コード57778246 品番GP-ASC-7
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様・錠前など15種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

寸法BS(mm)64 用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど 仕様受座:20L、ハ 種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル 適合扉厚(mm)28〜33 錠前GPシリンダー錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする