アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)35〜43 注文コード57778639 品番S-CT-5CHA71
参考基準価格(税別)¥23,750 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合扉厚など4種類から選べます 他の種類を見る

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。

寸法BS(mm)60 用途事務室、応接室など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考両面サムピースハンドル 適合扉厚(mm)35〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする