GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
35〜43
注文コード
57778648
品番
S-CT-5CHA71
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
寸法BS(mm)
60
用途
事務室、応接室など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
備考
片面サムピースハンドル・片面握り玉
適合扉厚(mm)
35〜43