GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
35〜43
注文コード
57778666
品番
S-CT-5NIC71
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
寸法BS(mm)
64
用途
事務室、応接室など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)
35〜43