アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座:S1ウケ、CAP ハ 注文コード57778675 品番S-GT-5NIC71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。

寸法BS(mm)64 用途事務室、応接室など 付属品キー3本 仕様受座:S1ウケ、CAP ハ 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27〜35 錠前SP5本ピンシリンダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57778684
2023-01-22
用途:
不具合であった玄関ドア錠の交換
富山電気ビルデイング株式会社 様 (卸売・小売業)

既存の品物の交換で使用。
型番は同じでも昔のは材質がいいのか、見た目は今回のが劣りますね。

機能的には十分でした。
前回は本職さんに付けてもらったので、結構細かいところに手をかけてもらったみたいです。正面側以外は既存流用して取付はうまくいきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする