ハニー
ハニーの バッテリー関連
ハニーの バッテリー補充液(精製水)
バッテリー補充液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
57784074
品番
865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
イオン交換による純度の高い精製水です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
用途
自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに
成分
塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2
色
無色透明
適合規格
A1相当
導電率
0.07μS/cm
注意
※飲用不可