M 18-8DXナイフ・フォークレスト エムテートリマツ 57786025

18-8DXナイフ・フォークレスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズM注文コード57786025品番M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溝付きでナイフ・フォーク・箸がズレ落ちません。
板厚で高級感があります。

材質18-8ステンレスヘアライン仕上げ(つや消し)サイズM溝幅(mm)70板厚(mm)1.5本体寸法(全長×高さ)(mm)80×17アズワン品番64-9073-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする