MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の キッチン・調理用品
MTI(エムテーアイ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
MTI(エムテーアイ)の 調理スプーン・サーバースプーン
アルミピザピールアルミ柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57786479
品番
APPA-1226
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ピザ釜で調理する際の必需品です。
すくい部サイズ:305×355mm
全長:660mm
全長(mm)
660
サイズ(mm)
すくい部:305×355
アズワン品番
64-9073-73