- 18-8ステンレスグローブケース エムテートリマツ 57786533 - 18-8ステンレスグローブケース エムテートリマツ 57786533

18-8ステンレスグローブケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57786533 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

異物混入対策に
紙が持ち込めない食品工場などに最適、紙粉対策に。
いままでありそうでなかった商品です。
材質:18-8ステンレス
サイズ:270×150×高さ70mm
重量:1130g

材質18-8ステンレス 寸法(mm)270×150×高さ70 質量(g)1130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする