JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949

JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949
JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949
JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949
JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949
JE 80D23R Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57787949

Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード57787949品番JE 80D23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電制御車にも、チョイ乗りにも
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
運搬・取付に便利なさげ手付き。
インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。
液栓補水タイプ(6栓式)

用途
自動車用バッテリー
適合55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R / 80D23R長さ(mm)232幅(mm)173総高さ(mm)225バッテリー容量(Ah)52(5時間率)保証期間36ヵ月または8万km保証(何れかの早期到達保証)箱高(mm)204液入質量(kg)16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57787933
2020-11-20
用途: 自動車
今岡自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

毎日通勤に利用しています!会社まで距離が短いため大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする