サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
二刀流ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
セット内容
65mm/85mm/110mm
注文コード
57790399
品番
WTB‐26810
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。
ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。
セット内容
65mm/85mm/110mm
硬度
HRC62
先端部
テーパード形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭