木製マドラー

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード57790986 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な木製マドラーです。プラスチック製より環境に優しく、分解性があります。

入数100 材質木製 長さ(mm)140 幅(mm)6 厚さ(mm)2 用途カフェやレストランの業務用などに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57790986 - 89769207 - 木製マドラー 大黒工業 木製マドラー 大黒工業 1パック(100本) 89 税込98 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57790986
2023-06-02
用途:
ティータイムに

使い捨てなのでコスパ重視。ブラック派が多いので衛生上、50本でいい、個別包装があればありがたい。

対象商品:
57790995
2023-06-08
用途:
マドラー以外にも用途
飲食業

マドラーはもちろん、塗料や接着剤を混ぜるにも便利。
品質にばらつきがあるので、他人に渡す際には注意が必要かもしれない。

対象商品:
57790986
2023-05-31
用途:
会社用備品

会社にコーヒーセットがあり、今までプラのマドラーを使用していたのですが、脱プラと価格的にこちらの方が安く、購入致しました。
通常使用可能で、特に不便はございません。

対象商品:
57790995
2023-04-14
用途:
コーヒーを提供するとき
サービス業

ささくれもなく使いやすかったのでリピートしています。

対象商品:
57790986
2023-03-03
用途:
テイクアウトドリンク用
飲食業

あまり多く出るものでもないので100本単位はとても助かります。品質も問題無し、です。

対象商品:
57790986
2023-02-17
用途:
喫茶店
飲食業

安くてオシャレです。コーヒーに添えています。また使いたいです。

対象商品:
57790986
2022-11-10
用途:
コーヒーを混ぜる時
飲食業

たまに木が欠けていることもあるが、この価格でこの容量は大変お買い得

対象商品:
57790986
2022-05-31
用途:
植えた場所の目印に。
農・林・水産業

ハーブを種でおろして、その場所の
目印に使用しています。
後々に水をかけるのに便利に
思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする