※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K20 778 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ 57803638 K20 778 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ 57803638

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6巻) 色番778 注文コード57803638 品番K20 778 2000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は色番など248種類から選べます 他の種類を見る

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K20 長さ(m)2000 色番778 材質ポリエステル 品種TST 構成235dtex 1×3 繊度(dtex)810 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする