※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

K40 769 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 57806027 K40 769 2000m 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ 57806027

皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6巻) 注文コード 57806027 品番 K40 769 2000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。

番手K40 長さ(m)2000 色番769 材質ポリエステル 品種TST 構成110dtex 1×3 繊度(dtex)370 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする