LEDヘッドライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57807899 品番 LE-M091D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も

用途現場作業用LEDヘッドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単3形電池1本 電源タイプ電池式 アズワン品番65-2035-50 明るさ(Lm)最大90 防水保護等級Water Resistant/IPX4 照射距離(m)45(モード3) 電球の種類LED 配光タイプワイド中心光27°周辺光81° 落下耐久(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル 一体型電源タイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
農作業
農・林・水産業

単三電池1本でこれだけの明るさがあれば、通常の作業では十分です。コストパフォーマンスいいと思います。今まで使った単三電池1本仕様のヘッドライトの中ではベストワンです。ただ、暗闇で電池交換をしたため、プラスとマイナスを間違えてしまい、点灯しなくなってしまいました(1年少し使いました)。お気を付けください。

対象商品:
57807917
2023-12-07
用途:
夜間作業
農・林・水産業

とにかく明るくて作業がはかどります。電池の消耗が早いですが仕方ないかなと思ってます。電池交換時も脱着出来るしマグネット付いてるし使い勝手が良いです。

対象商品:
57807899
2023-07-04
用途:
暗所の作業用

作業時に使用のため高出力LEDライトは必要なく、単三1本使用でかつ明るさも十分で満足です。

対象商品:
57807899
2023-02-17
用途:
EDCツール/緊急時の備えとして
サービス業

ヘッドライトとしてではなく、普段使いにしているバックパックの肩紐に取り付けています。
(バンドは外しています)

電池が1本なので明るさは普通ですが、小さく済みますし電池交換も楽なのでこれで良いと思います。
電池の接触を物理的にカットする機能があるようですが、これはあまり使わない気もします。

1人が参考にしています
対象商品:
57807917
2021-03-21
用途:
建築工事
建設業・工事業

明るさも問題なく、脱着式なので使用用途が増えて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
57807917
2021-01-10
用途:
設備点検等
泰平商会中里 様

電源SWの接触が悪い時がある、SW本体か基盤の問題か判りませんが、とてもいい商品なのに残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする