アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 腕カバー
AZ CLEAN 1701 アームカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
注文コード
57808985
品番
AZCLEAN1701
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
色
クリア
サイズ
フリー
材質
ポリエチレンフィルム
用途
衛生用品
仕様
両端ゴム入/長さ:約40cm
種別
アームカバー
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。