尾西のアルファ米 ごはんシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50袋) 種類田舎ごはん 注文コード57809229 品番1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は種類など15種類から選べます 他の種類を見る

炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。

種類田舎ごはん 保存期間(年)5(常温保存が可能) 栄養成分(100gあたり)たんぱく質:6.6g、脂質:1.6g、炭水化物:80.2g、食塩相当量:2.0g 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、かつお節エキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE) 質量(g)100(1袋) カロリー(kcal)362/100g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57809134
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809213
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809159
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809168
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809186
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809195
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする