尾西のアルファ米 ごはんシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50袋) 種類白がゆ 注文コード57809238 品番801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は種類など15種類から選べます 他の種類を見る

炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。

種類白がゆ 保存期間(年)5(常温保存が可能) 栄養成分(42gあたり)たんぱく質:2.2g、脂質:0.4g、炭水化物:34.4g、食塩相当量:1.4g 原材料うるち米(国産)、顆粒食塩(食塩、寒梅粉) グリーン購入法適合 質量(g)42(1袋) カロリー(kcal)150/42g エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 140 046

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57809238 801 52710694 801 おかゆシリーズ 尾西食品 おかゆシリーズ 尾西食品 1箱(42g×50袋) 17,980 税込19,418 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57809134
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809213
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809159
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809168
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809186
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品:
57809195
2025-01-10
用途:
災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする