画像準備中

超硬小径ドリル 刃径0.10mm〜3.00mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57812171 品番3899 001.280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
注意
※鋭利な切れ刃を素手で触ると怪我の危険があります。切れ刃を素手で触らないでください。特にケースからの取出し時や機械への装着時には、保護手袋等を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする