カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57815292 品番 SD-CVCS40
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
ボルト・ナット/ステンレス鋼製
座付ナット/六角ナット・座金
寸法B(mm)30 種別スーパーダイマ 適合幅(mm)(ラック)400 寸法A(mm)100 寸法C(mm)25 寸法L2(mm)425 寸法L1(mm)475
注意
※クランプ端部の保護にはCVCBCをご使用ください。
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする