CVCN50 カバークランプ ネグロス電工 57815441

CVCN50 カバークランプ ネグロス電工 57815441 CVCN50 カバークランプ ネグロス電工 57815441

カバークランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)25 種別メラミン樹脂焼付塗装 注文コード57815441 品番CVCN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は寸法B・種別など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 種別メラミン樹脂焼付塗装 適合幅(mm)(ラック)500 寸法A(mm)120 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)525 寸法L1(mm)575
注意
※クランプ端部の保護にはCVCBCをご使用ください。
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする