ネグロス電工
カバークランプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
種別
メラミン樹脂焼付塗装
スーパーダイマ
メラミン樹脂焼付塗装
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L1(mm)
775
275
375
475
575
675
875
1075
1275
775
寸法A(mm)
130
100
130
145
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57815511
品番
CVCQ70
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
種別
メラミン樹脂焼付塗装
適合幅(mm)
(ラック)700
寸法A(mm)
130
寸法C(mm)
30
寸法L2(mm)
725
寸法L1(mm)
775
注意
※クランプ端部の保護にはCVCBCをご使用ください。
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。