曜日別特売
CVCS50 カバークランプ ネグロス電工 57815563

CVCS50 カバークランプ ネグロス電工 57815563
CVCS50 カバークランプ ネグロス電工 57815563

カバークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別メラミン樹脂焼付塗装
寸法L1(mm)575
寸法A(mm)100
内容量1個注文コード57815563品番CVCS50
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法B(mm)30種別メラミン樹脂焼付塗装適合幅(mm)(ラック)500寸法A(mm)100寸法C(mm)25寸法L2(mm)525寸法L1(mm)575
注意
※クランプ端部の保護にはCVCBCをご使用ください。
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする