CVCQB30 底板カバークランプ ネグロス電工 57816622

底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合QRタイプ種別メラミン樹脂焼付塗装注文コード57816622品番CVCQB30
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

寸法L1(mm)375種別メラミン樹脂焼付塗装適合QRタイプ寸法L2(mm)325適合幅(mm)(ラック)300
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする