ネグロス電工
直線ネトロンアミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
30
30
10
寸法W(mm)
480
80
180
280
380
480
580
680
780
880
980
1180
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57817487
品番
NBP50-30M
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ブラインド効果のある網目状シート。
用途
梯子形ラックの美観アップに。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30
質量(kg/m)
0.388
寸法W(mm)
480
適合幅(mm)
(ラック)500
色(マンセル値)
5Y7/1