NBP90-10M 直線ネトロンアミ ネグロス電工 57817611

NBP90-10M 直線ネトロンアミ ネグロス電工 57817611
NBP90-10M 直線ネトロンアミ ネグロス電工 57817611

直線ネトロンアミ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)10
寸法W(mm)880
内容量1巻注文コード57817611品番NBP90-10M
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ブラインド効果のある網目状シート。

用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン長さ(m)10質量(kg/m)0.71寸法W(mm)880適合幅(mm)(ラック)900色(マンセル値)5Y7/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする