ネグロス電工
ブラケット(壁面ラック取付用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
300
300
400
500
600
700
900
800
板厚(mm)
2.3
2.3
3.2
2.5
タイプ
右用
左用
右用
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
塗装
溶融亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57818817
品番
SD-BK20
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
許容静荷重(N[kgf])
2941(300)
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)
2.3
適合幅(mm)
(ラック)200
寸法A(mm)
300
タイプ
右用
注意
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※ステンレス鋼、スーパーダイマの40以上のブラケットにつきましては、付属の補強板を施工してください。強度不足により、変形、落下の恐れがあります。