ネグロス電工
カバークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
130
85
110
130
180
寸法L(mm)
390
290
390
490
590
690
890
1090
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57821522
品番
10ACVC30
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
適合
(ラック)10AR30
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
390
寸法A(mm)
130
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
寸法B(mm)
20
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。