モノタロウの 防護服・保護服・特殊服
モノタロウの 腕カバー
腕カバー 帆布製
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57826449
品番
-
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。
通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。
用途
塗装業、建築業、土木業など
材質
帆布
色
キナリ
サイズ
フリー
質量(g)
150
幅(cm)
(最大)約23、(最小)約14.5
長さ(cm)
約53(最大)
特性
通気性
紐長(cm)
約53
肩紐長さ(cm)
約58
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用後はぬるま湯や水洗いをして、十分乾かしてからご使用ください。
※鋭利なものや尖ったものから腕を保護するためのものではありません。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。