曜日別特売
ITU830 ITUハンガー ネグロス電工 57826824

 

ITU830 ITUハンガー ネグロス電工 57826824
ITU830 ITUハンガー ネグロス電工 57826824
ITU830 ITUハンガー ネグロス電工 57826824

ITUハンガー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57826824
品番
ITU830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。

全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
20
適合板厚(mm)
2~13
ねじ径
M8
適合ドリル径(mm)
9
引張強度N(kgf)
588(60)
最小中空幅(mm)
30
注意
※強度は、ハンガー本体と回転板の留め部による回転板破壊強度です。施工する壁面がやわらかいと、異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826824
2020-08-28
用途: 物干し台の固定
サービス業

がっちりと柱に固定できたので、物干し台が使えるようになりました。

対象商品 : 57826815
2017-10-27
用途: 自車の改造
建設業・工事業

今回は取引有難うございます早い商品の到着に大変有難うございますこれからも宜しくお願いします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする