RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737

RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737
RRX220-SET1 RX220  ルーター サン電子(PC) 57830737

RX220 ルーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57830737
品番
RRX220-SET1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。

周波数(MHz)
無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))
B8(880~915(UL)、925~960(DL))
B18(815~830(UL)、860~875(DL))
B19(830~845(UL)、875~890(DL))
付属品
各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
モジュール
AM Telecom「AMM570」
電源(V)
DC:5V~27.4V(±5%)
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
機能
DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
保証期間
1年間
LED
8個
制御電源
(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
プロトコル
サポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
伝送方法
LTE
通信速度
データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
LTE
キャリア
適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
動作温度範囲(℃)
-20~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57830737RRX220-SET16330188711SRX220-ST2RRX220-SET1 RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC) 63301887RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセットサン電子(PC)1セット
¥59,980
税込¥65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57830728
2023-11-29
用途: 遠隔監視

快調に動作している。外部アンテナがあるので電波が弱い場所でも通信も安定している

1人が参考にしています
対象商品 : 57830728
2023-08-04
用途: 汚水処理施設の遠隔監視
半田電機 様

汚水処理施設の遠隔監視を24時間行っていますが問題なく動作しています。SIMはdocomo系のものを使っています。本体ではなく回線の問題ですが時間帯によっては速度が遅くなったりします。

2人が参考にしています
対象商品 : 57830737
2023-03-30
用途: 遠隔監視
株式会社エスコート 様(サービス業)

駐車場機器遠隔装置に使用しており、本製品ルーターが最適と判断しています。
通信速度は速く映像確認、通信操作に適していると判断しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 57830737
2021-10-18
用途: 設備遠隔監視用
ミヤデン株式会社 様(製造業)

遠隔監視用に屋外のプラボックスに収納し外部アンテナを取付て使っています。屋外で日中日光が当たる場所でしようしていましたが、本体もかなり温度上昇しましたが、故障することなくこの夏を乗り切りました。docomo、auの両方のSIMに対応しているため、設置場所により使い分けしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする