曜日別特売
MAT-KT-125 キングタイガー Y'sGOD 57839117

 

MAT-KT-125 キングタイガー Y'sGOD 57839117
MAT-KT-125 キングタイガー Y'sGOD 57839117

キングタイガー

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数(p)42
内容量1枚注文コード57839117品番MAT-KT-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用

外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2刃数(p)42適合機種集・丸・充・深切コートすくい角(°)23スリット切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57839126
2023-08-15
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

歯数は少ないですが良く斬れます。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 57839135
2023-05-02
用途: 木工用
製造業

コスパ良いです。定期的に交換するには助かります。特に精度も悪くないし、寿命も大手メーカー純正ものと変わらない。

対象商品 : 57839126
2022-09-22
用途: 切断
有限会社島本建築

同じキングタイガーの安いのより、切れ味が良いです。

対象商品 : 57839117
2022-06-08
用途: ボード切断他
建設業・工事業

大変切れ味が良くて仕事がはかどります。手ごろな価格なので気兼ねなく使えます。

対象商品 : 87169695
2021-03-07
用途: 木材の仕上げカット
医療・福祉・介護関連業

切り口がかなりきれいです。仕上げ用なので柱などの大きな材はゆっくり切断しなければなりません。切削くずは非常に細かく、掃除のときに舞い上がってしまいます。吸引機連動で使用したい。切れが悪くなるのが案外早いので替刃を確保しておいたほうが良いかも

1が参考にしています
対象商品 : 57839117
2021-02-25
用途: 造作
有限会社島本建築

安く切り口が良いです、PB、木材はよく切れますプラッチックは、長切れしません。

1が参考にしています
対象商品 : 87169652
2020-10-01
用途: 木工用

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。切れ味抜群です。音も静か。

1が参考にしています
対象商品 : 87169661
2020-09-04
用途: 丸ノコに使用

こちらの製品は主として木材仕上げカット用のφ190の刃数72になります。荒取り用でしたら同サイズで刃数52の商品があります。用途に応じて選定するといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする