KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537

KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537 KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537 KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537 KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537 KM-HD20-15SS イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 57839537

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57839537 品番KM-HD20-15SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル3D映像、フルHD(1080P)、ARC、PS3対応黒、スリムケーブル&スモールコネクタ

用途ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 ブラック 規格HDMI HIGH SPEED with Ethernet 認証 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプA-タイプA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ(樹脂カバー部)約18.5×15×9 ケーブル外径(Φmm)約4(最小曲げ半径約18mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする