用途ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色ブラック
規格HDMI HIGH SPEED with Ethernet 認証
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプA-タイプA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ(樹脂カバー部)約18.5×15×9
ケーブル外径(Φmm)約4(最小曲げ半径約18mm)