※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852173 品番 BT2-T10H
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ビットの交換が可能です。

トラスコ品番383-5928 全長(mm)54.5 質量(g)36 先端サイズT10 外径D(Φmm)16(ソケット部) 適合ビットT-T10H 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
注意
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852182
2017-10-19
用途:
車、バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

工具としては記載のスペック通りで問題なかったのですが、一流メーカーの工具だったので購入したのに、ビットが緩んでいて増し締めする必要がありました。
些細なことですが、検品されていないのかも、と思うと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする