T-T40 T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC 57852593

T型トルクスビットソケット用交換ビット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT40
全長(mm)51
内容量1個注文コード57852593品番T-T40
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

T型トルクスビットスタンダードタイプ

トラスコ品番807-0743軸径(Φmm)8全長(mm)51質量(g)20先端サイズT40適合品番BT3-T40・BT4-T40両頭機能片頭
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852557
2023-12-06
用途: 自動車部品の分解作業
建設業・工事業

ソケットのいもねじを緩めて交換出来るので
サイズ違いも使えてとても便利で経済的です。

対象商品 : 57852645
2017-10-12
用途: オイル交換
株式会社土屋商会

あまり見かけないサイズなので購入しました。強度もあり年に一度しか使いませんが助かっております。

対象商品 : 57852611
2017-08-01
用途: 交換用に
有限会社日立ボデー

ネットで注文できるので買いに行く手間が省けてて助かります。

対象商品 : 57852593
2015-12-10
用途: トルクスネジの脱着用に

結構負荷を掛けると折れるので、交換用ビットがあるので安くつきますが、もっと丈夫なトルクスビットが無いでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 57852645
2015-07-01
用途: デフドレンボルト外し
kys

普通に使える

対象商品 : 57852645
2017-12-16
用途: ミッションオイルドレン用

安物はその時は良いが後で必ず公開する、そういう意味でのKTC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする