E-400B エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス 57853268

E-400B エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス 57853268
E-400B エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス 57853268

エアーゲージ(タイヤ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57853268品番E-400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤの空気圧計測に使用します。

計測範囲0.07~0.41MPa目盛単位:10kPa最高使用圧力(MPa)0.4耐圧力(MPa)0.4使用温度範囲(℃)-5~60適合オートバイ・自動車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする