ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)4 全長(mm)41 注文コード57853957 品番T-04
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は対辺寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
両頭機能片頭 全長(mm)41 先端形状六角 トラスコ品番383-8404 セット内容ビット1本、止めねじ1本 質量(g)11 対辺寸法(mm)4 適合品番BT2-04、BT3-04 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57853966
2025-12-14
用途:
自社機械のメンテナンス
製造業

ネジ穴に対してのフィット感が良い
長さの違う交換用ビットが三種類あるので全てを購入すれば一つのコマで長さの違うビットが使えるのが便利です。敢えて言うのであればショートの長さは私の仕事では、出番がなさそうです。

対象商品:
57853966
2023-05-20
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

ビットは消耗品なので、ビット部分のみ交換できるようになっている点は良い。ただし開封時に表面に多くの傷と錆があった。ビットの耐久性はまあまあ良い。

対象商品:
57853957
2023-05-20
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットは消耗品なのでビット部分だけ交換できるようになっているのは有り難い。ただし商品を開封した時点で、KTC製品には珍しく細かい傷や錆が多く見られた。ビットの耐摩耗性はそこそこ。

対象商品:
57853975
2017-03-30
用途:
金型組み付け

セットビスがすぐにゆるむ時があり、作業性に支障をきたすケースもあるが、破損した時のことを考えると一体式よりは費用対効果はあるものと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする