曜日別特売
ABX9-06 T形ドラムリムーバー KTC 57859383

ABX9-06 T形ドラムリムーバー KTC 57859383
ABX9-06 T形ドラムリムーバー KTC 57859383

T形ドラムリムーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ補助部品ABX9-06A注文コード57859383品番ABX9-06
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。

用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。トラスコ品番821-7791質量(g)200タイプ補助部品ABX9-06A寸法L(mm)160寸法a(mm)M6寸法e(mm)100寸法D1(mm)14寸法D2(mm)9
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57859383
2020-04-15
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

北陸で、2年位い使っていた車を、整備するとき、リヤドラムが錆で外れずこの工具で、外すことが出来ました、さすがKTC工具ですね、簡単に苦労せず外せ、点検整備をすることが出来良かったです。

対象商品 : 57859392
2017-10-11
用途: ドラムブレーキ、ブレーキディスクの脱着時に使用
株式会社カーステーションカドタニ自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性もよく、使いやすい。価格も安く、総合的に非常に良い。

対象商品 : 57859383
2016-08-19
用途: 軽四の整備
運輸・通信業

使用用途が合わずまだ未使用です。何かの機会につかいたいです。

対象商品 : 57859401
2015-01-25
用途: ドラム外し作業

ボルトは強いです、エクステンションと一体型が昔他メ-カ-にありましたので再販を希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする