3/22より値下げ!現場を応援

サイドスリップボードセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 許容荷重(kg)輪/750kg(軸重1500kg) 注文コード57859566 品番ATG92
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別) 値下げ
92,980
この商品は許容荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。
両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。
適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。
設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。
左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。
本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。
表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。
表示範囲はIN・OUTとも0〜20mm/mと広く、輸入車にも対応します。
メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。

トラスコ品番117-5482 セット内容サイドスリップボードAG901、ステップボードAG902 質量(kg)31.5 許容荷重(kg)輪/750kg(軸重1500kg) タイプ左右セパレート 表示方式アナログ、置針式(1針) 表示範囲IN・OUTとも0〜20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
注意
※本製品は自動車検査用機器ではありません。(車検前の簡易測定用です)

商品説明動画

サイドスリップボードセット(ATG92)の使い方 by KTC
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859566
2014-07-14
用途:
タイヤのむきを調べる

片方だけじゃなく、両方で測定できると使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする