KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの トルクレンチ
KTCの デジタルトルクレンチ
デジラチェ 小トルク(9.5SQ・2-30NM)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57861316
品番
GEK030-C3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルトルクレンチ 小トルク
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
付属品
樹脂ケース(小)付
トラスコ品番
397-8486
全長(mm)
211
質量(g)
330
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
寸法B(mm)
22
ケース寸法(mm)
W268×D107×H57
精度(%)
±12(2〜2.98N・m)/±8(3〜5.98N・m)/±4(6〜30N・m)
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
36
ヘッド形状
ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)
2〜30
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.02
ギヤ歯数
36
負荷方向
左右
注意
※ラチェットヘッド部にはリペアキット(BRC3-K)を設定しています。※リペアキットを使用した場合は校正および調整されることをお勧めします。※補修部品を設定しています
商品説明動画
デジラチェ(GEK)紹介 by KTC
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった