神沢
神沢の ドライバー/ビット
神沢の ビット
神沢の プラスビット
ビット+2×35mm両頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
57862567
品番
K-884-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
全長(mm)
35
両頭機能
両頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり