曜日別特売
AKB300 賢ボー ヤマヨ 57863443

AKB300 賢ボー ヤマヨ 57863443
AKB300 賢ボー ヤマヨ 57863443
AKB300 賢ボー ヤマヨ 57863443
AKB300 賢ボー ヤマヨ 57863443

賢ボー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)628
内容量1個注文コード57863443品番AKB300
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。

用途
測量用品。
収納時寸法(mm)
1195
質量(g)
628
タイプ
3m3段

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863434
2021-12-25
用途: 工事に
建設業・工事業

外構工事で使用してます

複数の高さを見るので目印にテープを使用したら塗装?のメモリが一部剥げました
下地処理が悪いのか何なのかわかりませんがもう少し品質上げてください

つなぎのがたは少ないので正確に高さを測れると思います

1人が参考にしています
対象商品 : 57863434
2021-07-12
用途: 設備業者です、排水の改修などの既設排水管購買の確認に使用
株式会社武井工務所 様(建設業・工事業)

測量用スタッフより軽量コンパクトで使い勝手が良い。
また、内法尺として使用が出来る点も使用勝手が良い。

対象商品 : 57863443
2020-01-10
用途: 自宅の地盤高低差を見た
株式会社岡村地質 様

持ちやすく非常にコンパクトであるので、専門家でない測量を簡易的に行う上では非常に便利でした。字も見やすく丁度良い間隔での測量ー高低差も測る事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 57863434
2015-11-23
用途: オートレベルでの測定

某メーカーのバカ棒君より安く、その割にはしっかりしているのでいいですね!

1人が参考にしています
対象商品 : 57863434
2016-08-16
用途: さく井時の水温測定
旭テクニカ 様

良いが現場では破損が多いので何時も在庫している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする