MB27W プラチナ・スパークバルブ PIAA 57866356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラチナ・スパークバルブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57866356 品番MB27W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

白さNo.1!
流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 明るさ(W)135/125 タイプH4 色温度(K)4100 主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866347
2017-10-19
用途:
1年持たない
サービス業

1個目、2個目ともにほぼ1年ジャストでロービームが玉切れになっており3回目の購入です。
(1個目ヤマハストライカー、2個目ヤマハレイダーでの使用)
明るさとか色味は気に入っているのですが、さすがに今回も1年くらいしかもたなかったらコスパ悪すぎるので他メーカーに乗り換えます。

対象商品:
57866347
2016-03-06
用途:
交換に
建設業・工事業

ZRX400に使用しました。うたい文句程の白さは在りませんが、純正よりは良くなりました。

対象商品:
57866347
2015-08-14
用途:
モトグッツィのヘッドライト。

ノーマルのH4バルブに比べ,明るさが倍増した。また色温度も変に青っぽくなく,印象も良い。

対象商品:
57866347
2015-05-29
用途:
メンテとVerUP
株式会社ヌマタ 様

標準品より非常に明るいですが、まだ夜間走行していない為劇的?か否かの違いが分らない。

1人が参考にしています
対象商品:
57866392
2015-10-16
用途:
バイク用ライトのバージョンアップ

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品:
57866347
2017-02-28
用途:
バイクのヘットライト
すずき商店 様 (建設業・工事業)

ノーマル品に比べ明るさは明るいが白さがほとんど分からない

対象商品:
57866347
2015-04-13
用途:
ヘッドライトバルブ交換。
SEIKO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正バルブより大変明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする