※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパープラズマGT-Xバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57866514 品番MB56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

注目度No.1!
紫のトップコートとハイセンスな2色の光。
「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 明るさ(W)60/60 タイプHS1 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866505
2015-11-20
用途:
バイクのライトが暗くなった為、交換

明るさが格段に違う。日本製でバイクの振動にも対応した商品で、車検にも通るので、お薦めしますが、モノタローの土日割引10%引きで注文したが2日後に20%で販売されて、メーカーから入荷するのに5日もかかるのに、何の対応もしないモノタロウでは、もう二度と買わない!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は、担当部署へお伝えさせて頂き、
今後のサービス向上に参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする