※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注目度No.1!紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)車検対応
明るさが格段に違う。日本製でバイクの振動にも対応した商品で、車検にも通るので、お薦めしますが、モノタローの土日割引10%引きで注文したが2日後に20%で販売されて、メーカーから入荷するのに5日もかかるのに、何の対応もしないモノタロウでは、もう二度と買わない!!
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。お客様のご意見は、担当部署へお伝えさせて頂き、今後のサービス向上に参考とさせていただきます。