画像準備中

ソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57882205 品番FA-1212L1-C
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様

ストローク(mm)12 ロッドキャップ:白 材質(本体)樹脂 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10〜50 最大吸収エネルギー(J)1.5 最大抗力値(N)490(50) 最大推力(N)49(5kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする